Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Stoßverbinder
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Stoßverbinder - 1
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Stoßverbinder - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Stoßverbinder

Verbindungshülse mit Sichtlöchern, Crystal ClearTM Schrumpfschlauch (außer Art.-Nr. 05556100) für die bestmögliche optische Kontrolle der Verbindung.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Zeitersparnis durch 40% schnelleres Schrumpfverhalten

  • Niedrige Schrumpftemperatur von +300°C dadurch geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung
Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

RoHS-konform