Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Strassenmarkierer

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Strassenmarkierer

Markierungsspray mit Sicherheitsverschluss zur Kennzeichnung von Straßenschäden und Baustellen

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich
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
Sicherheitskappe für eine saubere Anwendung


  • Die Farbe kann nicht versehentlich austreten

  • Die Finger sind vor Farbnebel und Farbspritzern geschützt


  • Feiner und präziser Farbstrahl ideal zum Schreiben geeignet

  • Extrem gute Haftung auf saugfähigen und nichtsaugenden sowie auf feuchten Untergründen.

  • Wetterbeständig und Frostsicher auch bei feuchter und kalter Witterung (bis -18°C) ist die Anwendbarkeit und Beständigkeit gegeben

  • Hochwertige Pigmentierung für hervorragende Leucht- und Deckkraft (aus größerer Entfernung deutlich sichtbar)

  • Schnelle Trocknungszeit

  • Hohe Abriebfestigkeit
Hinweis

Frische Verunreinigungen können mit Verdünnung entfernt werden. Ausgehärtete Markierungsfarbe lässt sich mit einem Hochdruckreiniger und einer Bürste beseitigen. Die Lagerfähigkeit beträgt 2 Jahre.


Keinen Temperaturen von über 50°C aussetzen.


Vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärme- und Zündquallen schützen.


Wie bei allen anderen Lagerungs- und Handhabungsvorgängen ist es insbesondere ratsam nicht zu rauchen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.