Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stufenschlüssel für die Anwendung im Sanitärbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Antrieb: 4-kant Aufnahme 1/2 Zoll
- Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: matt verchromt
- Ausführung: mit Nocken-, Innen-6kantund 12-kant-Mitnahme.
8-stufig ist zusätzlich mit Schraubendreherklinge 1,5 x 9,0 mm
Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen, kurze Hahnverlängerungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!