Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stukturacryl Skin
Gebrauchsfertiger, Elastoplastischer Fugendichtstoff insbesondere für poröse Baustoffe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Insbesondere geeignet für poröse Baustoffe wie Beton, Putz, Eternit, Mauerwerk, Zement und Holz
- Gute Haftung auch auf feuchtem Untergrund
- Mit den meisten Farben überstreichbar
- Hautbildung nach 5 – 10 Minuten
- Für Fugendimensionen zwischen 6 x 6 mm und 25 x 20 mm
Abdichtungen von Fugen und Rissen auf Struktur und Reibeputzen im Innen- und Außenbereich. Typische Untergründe: Putze, Beton, Mauerwerk, Gips, Kunststein, Polystyrol usw.
Die Fugenflanken müssen sauber und frei von Staub, Öl, Fett, Bitumen und Eis sein. Bei stark saugenden Untergründen ist es ratsam, mit dem in Wasser verdünnten Produkt vorzustreichen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!