Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
System-Platte mit Gurt-Anbindung
Zum sicheren Transport von System-Koffern im PKW
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfache Montage der Vorrichtung im Auto
- Über den Sitzgurt befestigt
- Einsatz auf den Rückbänken und dem Beifahrersitz möglich
Sichere Lagerung
- Koffer sind problemlos übereinander stapelbar (max. 4)
- Beide Grundmasse können befestigt werden
Max. Belastung: 25kg
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!