Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reversibler unsichtbarer Verbinder für Möbel OVVO MEDIUM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Platten mit einer Dicke von ≥ 15 mm
- Kann auch nach der ersten Anwendung wieder entfernt werden
- Ideal für Spanplatten, aber auch für MDF, Sperrholz und HPL
- Empfohlene CNC-Vorschubgeschwindigkeit: Gefräst in einer Tiefe von: 2,5 m/min, gefräst bei einer Länge von: 5–7,5 m/Minute, Umdrehungen: 18.000 U/min
- Den Fräser 9501007678 mit einem Durchmesser von 12 mm verwenden.
Empfohlene Mindesttiefe für Verbindermontage
Die empfohlene Mindestplattentiefe oder -dicke für den unsichtbaren MEDIUM Verbinder variiert je nach verwendetem Material und Winkel der Verbindung
Im Folgenden werden die empfohlenen Mindestmaße für die Platten aufgeführt, die nach Holzart in zwei verschiedenen Tabellen klassifiziert sind
Diese Richtlinien müssen berücksichtigt werden und vor der Endmontage wird eine Prüfung empfohlen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!