Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Systemverbinder SV 20
Mit Doppelzapfen ohne Steg
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Werkstoff: Zinkdruckguss, vernickelt
- Hohe Stabilität
- Hochwertige Optik
Breite Bohrlochabdeckung
Evtl. beschädigte Bohrlochränder werden abgedeckt
Breite Aufnahme für Systembolzen
Nimmt Fertigungstoleranzen auf
Profilierte Excenterflanken
- Form- und kraftschlüssige Sicherung der Verbinder
- Kein selbsttätiges Lösen
Ausführung mit AW 20-Antrieb
Optimale Kraftübertragung bei Schrägstellung des Schraubendrehers
Ausführung mit PZ 2-Antrieb
Ideal für Selbstmontage/-demontage durch Endkunden
Bedienungsmöglichkeit von der Montagegegenseite über Durchgangsbohrung (mit PZ2-Antrieb)
Verdeckte Montage möglich
Ausführung ohne Steg
- Boden von oben oder stirnseitig einsetzbar
- Zusätzlicher Einsatz von Dübeln oder Holzverbindungsplättchen möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!