Lieferumfang
- Je 1 Quergriff-Stiftschlüssel mit Innenseckskant mit Kugelkopf SW 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Je 1 Quergriff-Stiftschlüssel mit Innensechskant SW 2,5 mm, 3 mm, 4 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!