Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
T-förmiger Kontakt
Verbindungssystem für LED-Lichtschläuche mit 12 V und 24 V
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zum schnellen Verbinden von 8 mm und 10 mm breiten LED-Lichtbändern
- Zur Verwendung mit Druckschnellverbindern, muss nicht verschweißt werden
- Für 3-fach-Fugen zwischen LED-Lichtbändern
Um eine perfekte Verbindung sicherzustellen, beim Einführen des Bands in den Verbinder auf die richtige Polarität achten und das Band vor den Metallkontakten in die entsprechende Aufnahme einführen
Nicht kompatibel mit LED-Lichtbändern mit 11,4 W, Artikelnr. 0976500850/0976500851
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!