Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kondensatschutz
Ortsfestes Druckluft-Verteilersystem
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Dieses Fitting stellt eine gute Alternative zu den herkömmlichen Schwanenhals-Fittings und eine schnellere und kostengünstigere Lösung dar. Das wirksame interne System ermöglicht, dass völlig kondensatfreie Luft in den Kondensatschutz gelangt. Das Kondensat verbleibt in der Hauptleitung und kann an einer günstigeren Stelle abgelassen werden. Das System kann direkt in eine Ecke zwischen Wand und Decke installiert werden.
Sorgt dafür, dass kein sich in der Hauptleitung bildendes Kondensat in den Kondensatschutz und somit auch nicht in die angeschlossenen Druckluftwerkzeuge gelangt
Innovatives System mit automatischen Schnellkupplungen aus nickelbeschichtetem Messing und mit Aluminiumrohren für schnelle, einfache und sichere Installation des Systems in beliebige Werkhallen, Labore oder kleinere Produktionsstätten
- Einfache und schnelle Montage für alle Systemtypen, ohne Spezialwerkzeuge, Lötarbeiten oder Spezialklebstoffe
- Kann zu jeder Zeit erweitert oder verändert werden
- Die pulverbeschichteten Rohre aus Aluminium sind beständig gegen Wasser und Kondensat und stellen so eine lange Standzeit des Systems sicher
- Enorm schnelle Installation und drastisch niedrigere Installationskosten dank der automatischen Schnellkupplungen und des einfachen Aufbaus des Systems
- Kein Wartungsbedarf
- Hohes Luftstromvolumen und niedrige Leckagen dank hoher Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Korrosion
- Da kein Rost in den Rohren auftritt, halten Druckluftwerkzeuge, Druckluftsystem, Ventile, Zylinder usw. viel länger
- Alle Bestandteile des Systems (Rohre, Kupplungen usw.) wiederverwendbar
Auch Aluminium dehnt sich bei Temperaturveränderungen aus und zieht sich wieder zusammen
Um diesen Effekt zu kompensieren, empfehlen wir, ausschließlich unsere speziellen Klemmen zu verwenden, Wasserfallen einzubauen und an den Enden einen schmalen Freiraum zum Ausdehnen/Zusammenziehen zu belassen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!