Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
T-Zwischenstücke
Ortsfestes Druckluft-Verteilersystem
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Alle Fittings werden montagefertig geliefert, einfach das Rohr einführen. Für die Demontage ist ein Schraubenschlüssel erforderlich
Innovatives System mit Automatikfittings aus vernickelten Messing- und Aluminiumrohren zur schnellen, einfachen und sicheren Installation des Systems in jeder Werkstatt, jedem Labor oder kleinen Unternehmen
- Jede Art von System ist schnell und einfach ohne Spezialwerkzeuge, Lötkolben oder spezielle Klebstoffe zu montieren
- Lässt sich jederzeit problemlos ergänzen oder verändern
- Außen lackierte Aluminiumrohre gewährleisten eine lange Standzeit des Systems, da sie wasserfest und kondensationsbeständig sind
- Erheblich geringere Montagezeit und -kosten dank der Automatikfittings und der Einfachheit des Systems
- Wartungsfrei
- Hoher Luftdurchfluss und minimale Verluste aufgrund der hohen Beständigkeit gegenüber nassen und korrosiven Atmosphären
- Erheblich längere Standzeit von Druckluftwerkzeugen, pneumatischen Verstärkungen, Ventilen, Zylindern usw., da sich in den Rohren kein Rost bildet.
- Alle Systemkomponenten (Rohre, Fittings usw.) sind wiederverwendbar
Auch Aluminium dehnt sich bei Temperaturveränderungen aus und zieht sich wieder zusammen
Um diesen Effekt zu kompensieren, empfehlen wir, ausschließlich unsere speziellen Klemmen zu verwenden, Wasserfallen einzubauen und an den Enden einen schmalen Freiraum zum Ausdehnen/Zusammenziehen zu belassen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!