Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tablarträger Typ C zweiteilig
Mit justierbarer Platte
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
2-D-Verstellung
Höhenverstellbar durch Langloch und neigungsverstellbar durch 2 Stellschrauben, präzises Einstellen
Tablarträger mit Rändel
Sicherer Sitz im Bohrloch
2-teiliger Tablarträger
Platte und Bolzen getrennt, einfache Montage
Traglast: belastbar mit 85 kg pro m² bei gleichmäßiger Verteilung, max. Tablartiefe 250 mm, max. Abstand der Tablarträger = 700 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!