Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Taschenbandmaß 1K-PT18 mit Kunststoffgehäuse
Hochwertiges und handliches Taschenbandmaß mit stoßfestem Kunststoffgehäuse, gelb lackiertem Band und beweglichem Endhaken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- In verschiedenen Längen erhältlich, je nach Bedarf und Anwendung
- Komfortabel in der Handhabung, mit ergonomischem Arretierungsknopf
- Lange Lebensdauer durch den 3-fach genieteten Endhaken
- Für Innen- und Außenmessungen geeignet aufgrund des beweglichen Endhakens
- Immer griffbereit mit Hilfe des praktischen Gürtelclips und der Handschlaufe
- Hervorragende Ablesbarkeit durch die gelbe Oberseite des Messbands
- Lange Haltbarkeit aufgrund der extrem kratzfesten Beschichtung des Bands
- Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse 2
Das Taschenbandmaß kann vielseitig eingesetzt werden, wie im Bauwesen, Handwerk, Garten- und Landschaftsbau und bei allen Arbeiten, bei denen Ausmessungen durchgeführt werden müssen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!