Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Taschenbandmaß 2K-PT18
Hochwertiges Taschenbandmaß mit stoßfestem 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse, beidseitig lackiertem Band und beweglichem Endhaken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Lange Lebensdauer durch den 3-fach genieteten Endhaken
- Komfortabel in der Handhabung mit dem 2-Komponenten-Arretierungsknopf
- Für Innen- und Außenmessungen geeignet aufgrund des beweglichen Endhakens
- Hervorragende Ablesbarkeit durch beidseitige Bedruckung des Bands mit gelber Oberseite und weißer Unterseite
- Immer griffbereit mit Hilfe des praktischen Gürtelclips und der Handschlaufe
- Kompaktes Format ermöglicht das problemlose Mitführen in der Tasche oder Werkzeugkiste
- Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse 2
Das Taschenbandmaß kann für verschiedene Anwendungen verwendet werden, in allen Bereichen wo Messungen und Abmessungen durchgeführt werden müssen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!