Aus Edelstahl AISI 304 und mit einer mechanischen Abdichtung aus Siliciumcarbid bestückt
Hohe Scheuerfestigkeit
Zusätzliche Abdichtung am Aufnahmeschaft mit dazwischenliegender Ölkammer zum Schutz vor schmutzigen Flüssigkeiten
Laufrad aus Edelstahl AISI 304 mit Stoßschutz (gegen kleine Steine und andere Feststoffe)
Ölgekühlter Motor
Maximale Eintauchtiefe 5 m: Die Pumpe kann nicht mehr als 5 m unter der Wasseroberfläche positioniert werden
Der Pumpenmotor verfügt über einen Wärmeschutz in den Wicklungen
Das Produkt wird komplett mit Schwimmer, ohne Gewindestück und ohne Ablaufschlauch geliefert
Pumpenabschnitt und Haupt-
bauteile:
1. Deckel mit Handgriff
Aus Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301. Der Griff ist mit Polyacetalharz beschichtet
2. Kabelschelle
Das Schwimmkabel kann in verschiedenen Höhen gesichert werden, um die Pumpe beim jeweiligen Flüssigkeitsstand zu starten
3. Schwimmer
Hergestellt nach europäischen Vorschriften
4. Stromversorgungskabel
Typ H07RN8F
5. Motor
Isolierung Klasse F
6. Motorgehäuse
Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301
7. Pumpenkörper
Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301
8. Versiegelungssystem
Mit Doppeldichtung und dazwischen befindlicher Ölkammer
9. Laufrad
Offen, aus Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301
10. Stützsockel
Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301. Mindestpegel der zu pumpenden Flüssigkeit 110 mm*, Durchgang von Feststoffen 28 mm
*Gefahr von Überhitzung und daraus resultierenden Beschädigungen der Pumpe, wenn der Pegel der anzusaugenden Flüssigkeit unter 260 mm sinkt
Wir empfehlen, einen Würth Ablaufschlauch mittels Würth Gewindestück mit der Pumpe zu verbinden
Pumpenlieferrate bei Tiefen* | ||
3,5 m | 300 l/min | 18 m3/h |
5,1 m | 250 l/min | 15 m3/h |
6,3 m | 200 l/min | 12 m3/h |
7,3 m | 150 l/min | 9 m3/h |
8,3 m | 100 l/min | 6 m3/h |
9 m | 50 l/min | 3 m3/h |
*unter Berücksichtigung der Schlauchlänge sowohl vertikal, horizontal als auch um Ecken herum |
Fließbewässerung von kleinen Gemüsebeeten oder Gärten, die von Regensammeltanks versorgt werden
Umfüllen von Tanks und Behältern
Entleeren von Regensammelschächten oder Tanks
Entleeren von Infiltrationsbrunnen oder Abflüssen von Waschmaschinen
Entleeren von Sanitär-Abwässern, Senkgrupen und Entwässerungstanks
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!