Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Tauchpumpe IP 330
Tauchpumpe IP 330 - 1
Tauchpumpe IP 330 - 2
Tauchpumpe IP 330 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tauchpumpe IP 330

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Aus INOX-Stahl AISI 304, mit mechanischer Dichtung aus Siliciumcarbid

  • Hohe Abriebfestigkeit

  • Zusätzliche Dichtung an der Antriebswelle mit dazwischen liegender Ölkammer zum Schutz vor dem Eindringen verunreinigter Flüssigkeiten

  • Laufrad aus INOX-Stahl AISI 304 zum Schutz vor Kollisionen (durch kleine Steine und andere feste Materialien)

  • Der Motor wird durch die gepumpte Flüssigkeit gekühlt, weshalb der Betrieb auch dann fortgesetzt werden kann, wenn die Pumpe nicht vollständig eingetaucht ist.

  • Maximale Eintauchtiefe: 7 m; die Pumpe darf nicht mehr als 7 m unter dem Wasserstand positioniert werden.

  • Unterlegscheibe beschichtet mit Polyurethan-Elastomer für hohe Abriebfestigkeit

  • Motorpumpe mit Wärmeschutz

  • Lieferung mit Schwimmerschalter, ohne Gewindestück und ohne Ablassschlauch
Hinweis

Wir empfehlen, einen Würth Ablassschlauch mit einem Würth Gewindestück an die Pumpe anzuschließen.