- Aus INOX-Stahl AISI 304, mit mechanischer Dichtung aus Siliciumcarbid
- Hohe Abriebfestigkeit
- Zusätzliche Dichtung an der Antriebswelle mit dazwischen liegender Ölkammer zum Schutz vor dem Eindringen verunreinigter Flüssigkeiten
- Laufrad aus INOX-Stahl AISI 304 zum Schutz vor Kollisionen (durch kleine Steine und andere feste Materialien)
- Der Motor wird durch die gepumpte Flüssigkeit gekühlt, weshalb der Betrieb auch dann fortgesetzt werden kann, wenn die Pumpe nicht vollständig eingetaucht ist.
- Maximale Eintauchtiefe: 7 m; die Pumpe darf nicht mehr als 7 m unter dem Wasserstand positioniert werden.
- Unterlegscheibe beschichtet mit Polyurethan-Elastomer für hohe Abriebfestigkeit
- Motorpumpe mit Wärmeschutz
- Lieferung mit Schwimmerschalter, ohne Gewindestück und ohne Ablassschlauch
Wir empfehlen, einen Würth Ablassschlauch mit einem Würth Gewindestück an die Pumpe anzuschließen.
Entwässerung von Baustellen
Auspumpen von überfluteten Kellern, Garagen, Untergeschossen
Entleeren von Pools und Tanks
Wasserversorgung
Abpumpen von Abwasser aus Waschmaschinen, Duschen, Waschbecken, ausgenommen Toiletten, nur von nicht aggressiven Flüssigkeiten (keine Säuren, keine brennbaren Flüssigkeiten)
Bewässerungssysteme für Zier- und Gemüsegärten
Entleeren von Tanks in Industrie- und Umweltanwendungen
Zum Leiten von Regenwasser in Tropfbewässerungssysteme
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!