Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlauch SAE 100R7
Übertrifft die Norm SAE 100R7. Leicht und flexibel, abriebfest. Begrenzte Längenvariationen. Mikroperforierte Abdeckung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Innenschlauch:
Polyester-Elastomer
Armierung:
Einfaches oder doppeltes Geflecht aus Synthetikfasern
Abdeckung:
Polyurethan, schwarz, mikroperforiert, weiße Tintenstrahlmarkierung
Empfohlene Flüssigkeiten:
Hydraulikflüssigkeiten aus Erdöl, Wasser-/Glykolemulsionen, Schmierstoffe
Zertifizierungen:
MSHA
Anwendbare Spezifikationen:
ÜBERTRIFFT SAE 100R7 - ISO 3949 R7
Betriebstemperatur:
-40 °C bis +100 °C kontinuierlich, +70 °C für Flüssigkeiten auf Wasserbasis
Anwendbare Spezifikationen:
ÜBERTRIFFT SAE 100R7 - ISO 3949 R7
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!