Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Glühdraht-Polystyrolschneider P-CUT 130HW
Verschiedene Schnitte, Aussparungen, Kanäle, Durchgangslöcher oder Blindlöcher in an der Wand angeklebte Polystyrolplatten, wie: seitliche Aussparungen, Schienen für Rohre, Blindlöcher für Anker und Ankerzylinder mit hohem Widerstand.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Professionelles Multifunktionswerkzeug
- Mit im Rahmen integriertem Ständer, für horizontale, schräge, quere und versenkte Schnitte in Polystyrol- und Polyethylenplatten
- Für gerade Schnitte in Platten bis 25 cm Dicke und 45°-Schnitte in Platten bis 21 cm Dicke
- Netzteil mit zwei Ausgängen, 230 V, 200 VA, Transformator und Thermoabschaltung: 1. Ausgang 38/40 V für die Stromversorgung des Schneidgeräts, 2. Ausgang 12 V für die Versorgung der Bogensäge (optional)
- Betrieb bei ca. 500° (über Taste) innerhalb von 8/10 Sekunden, Gewicht 13,8 kg
- Zum Anlehnen an Wand oder Gerüst
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!