Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Glühdraht-Polystyrolschneider P-CUT 130HW
Glühdraht-Polystyrolschneider P-CUT 130HW - 1
Glühdraht-Polystyrolschneider P-CUT 130HW - 2
Glühdraht-Polystyrolschneider P-CUT 130HW - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Glühdraht-Polystyrolschneider P-CUT 130HW

Verschiedene Schnitte, Aussparungen, Kanäle, Durchgangslöcher oder Blindlöcher in an der Wand angeklebte Polystyrolplatten, wie: seitliche Aussparungen, Schienen für Rohre, Blindlöcher für Anker und Ankerzylinder mit hohem Widerstand.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Professionelles Multifunktionswerkzeug

  • Mit im Rahmen integriertem Ständer, für horizontale, schräge, quere und versenkte Schnitte in Polystyrol- und Polyethylenplatten

  • Für gerade Schnitte in Platten bis 25 cm Dicke und 45°-Schnitte in Platten bis 21 cm Dicke

  • Netzteil mit zwei Ausgängen, 230 V, 200 VA, Transformator und Thermoabschaltung: 1. Ausgang 38/40 V für die Stromversorgung des Schneidgeräts, 2. Ausgang 12 V für die Versorgung der Bogensäge (optional)

  • Betrieb bei ca. 500° (über Taste) innerhalb von 8/10 Sekunden, Gewicht 13,8 kg

  • Zum Anlehnen an Wand oder Gerüst