Entspricht den Energienormen, einschließlich 2015
Schlankes Profil: nur 86 mm
Energiesparende Pumpe für hohe Energieeinsparungen
Das Gerät wird vormontiert und vorverdrahtet geliefert (nur bei Anschluss von Ausgangskabeln vom Thermostat und von der Pumpe an die Schraubklemme in der Elektrobox erforderlich)
Hoher Wasserdurchfluss (Pumpeinheit DN20, im Vergleich zu den üblichen DN15-Einheiten)
Einfacher Anschluss an den Verteiler (oder andere Systemkomponente mit 1-Zoll-F-Gewinde) mit praktischen Drehverschraubungen
Anschlussgewinde Primärkreislauf, 1-Zoll M
Anschlussgewinde Sekundärkreislauf, 1-Zoll M mit Schwenkbeschlägen
Pumpeneinheit umfasst:
- 3-Wege-Mischventil mit Thermostatkopf (20–70 °C) und Fernsensor
- Pumpe Grundfos UPM3S 25-60 130, variable Drehzahl, geringer Energieverbrauch, EEI ≤ 0,20
- Sicherheitsthermostat mit fester Kalibrierung (55 °C), vorverdrahtet
- 230-V-Elektrobox, ausgestattet mit Eingangsstelle für Umwälzpumpe und Sicherheitsthermostat, Eingangsstelle für Heizkessel und Eingangsstelle für Umgebungsthermostat
Die Pumpe entspricht dem Energieeffizienzindex (EEI) gemäß der europäischen EU-Richtlinie 2009/125/EG vom 1.1.2013 (EEI ≤ 0,27); außerdem entspricht sie dem strengeren und spezifischeren Index (EEI ≤ 0,23), der seit 1.8.2015 gilt
Zum Festmischen der Fördertemperatur in Fußbodenheizungen oder wo ein Anmischen von Heizflüssigkeit mit einem voreingestellten Wert erforderlich ist
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!