Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Thixotroper Mörtel SPEEDCEM
Schnell aushärtender thixotroper Mörtel für Betonreparaturen – Klasse R3
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vorgemischter Mörtel, schnelle Aushärtung, mit ausgeglichener Schrumpfung. Hochwertige Oberflächenbehandlung, gute Eindickung und verbesserte Haftung. Bei Vermischung mit Wasser entsteht ein hervorragend zu verarbeitendes Produkt, das für örtlich begrenzte Reparaturen bequem in Schichtdicken bis 3/4 cm aufgetragen werden kann.
Ideal für Renovierungsarbeiten
- gut zu verarbeiten und schnell abbindend
- faserverstärkt
- hohe mechanische Festigkeit
- elastisch, ideal für Renovierungsarbeiten
- Folgearbeiten können bereits nach kurzer Wartezeit durchgeführt werden
- ideal für Kleinreparaturen
Hohe Haftung
- kann horizontal und vertikal in zahlreichen Anwendungsbereichen genutzt werden
- hochgradige Eindickung und ausgeglichene Schrumpfung
- erleichtert die Auftragung ohne Verschalung und ohne Rissbildung
- fertig gemischt, daher keine Fehler bei der Vorbereitung
- Wärmeausdehnung ähnlich wie bei Beton
Betonuntergrund
- zur schnellen Instandsetzung von Betonstrukturen wie etwa zur Sanierung von Eisenüberdeckungen, zum Nivellieren und Ausfugen
- zur Instandsetzung von Kiesablagerungen, Rissen usw.
- geeignet zum Verfugen, zur Reparatur von Kanten, Balkons usw.
- zur Befestigung von Fundamentschrauben, Haken, Stangen usw.
Mit kaltem Wasser mischen bzw. im Winter mit 20° C warmem Wasser. Niemals mit anderen Bindemitteln wie Zement, Kalk, Kreide, Zuschlägen, Additiven usw. mischen. Kein Wasser mehr zugeben, wenn das Produkt bereits begonnen hat, sich zu setzen. Nicht verwenden für dauerhafte und ausgedehnte Verbindungen wie dicke Putzschichten und Bodenplatten, ebenso wenig auf glatten Flächen. Bei Hitze oder Wind die Fläche schützen und/oder wässern, damit sie nicht zu schnell austrocknet. Das Material bei heißem Wetter keiner Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die erteilten technischen Ratschläge erfolgen auf Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets nur als Anhaltspunkte gelten, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer ist auf jeden Fall dafür verantwortlich, unsere Produkte persönlich zu testen, um ihre Eignung für die geplante Verwendung zu überprüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Speedcem eignet sich besonders für schnelle Instandsetzungen wie z. B.: Zementecken und -kanten, Sanierung von Eisenüberdeckungen, Nivellieren und Ausfugen, Instandsetzung von Kiesablagerungen, Rissen, Balkons, Simsen usw.
Das Substrat bewässern, bis es ganz durchtränkt ist; das überschüssige Wasser verdampfen lassen oder mit einem Schwamm entfernen. Das Produkt zum Füllen und Instandsetzen mit einem Spachtel oder einer Kelle auftragen. Das Produkt nicht mehr verwenden, nachdem es sich bereits gesetzt hat.
Vorbereitung von Flächen:
Die abzudeckende Fläche muss fest und sauber sein. Vorsichtig alle locker sitzenden Teile, Flecken, Ölrückstände, Trennmittel, Rost, Kalk, Staub und generell alle Verunreinigungen entfernen. Alle freiliegenden Eisenwerkstoffe müssen gereinigt sowie mit Zement-Fugenmasse und Fastgrip passiviert werden. Die zugrunde liegende Fläche durchtränken, aber dabei Wasserschleier vermeiden
Zubereitung des Produkts:
Speedcem zu vorbereitetem, sauberem Wasser in einem Mischungsverhältnis von 18 % (4,5 Liter Wasser pro 25-kg-Beutel) hinzugeben und in einem Mischer oder mit einem Bohrer auf niedriger Stufe bis zu 3 Minuten vermischen. Das Produkt muss gleichförmig und frei von Klumpen sein. Bereiten Sie nur eine solche Produktmenge zu, die sich binnen 15 Minuten auftragen lässt. Höhere Temperaturen verringern die Verarbeitungsfähigkeit, niedrigere Temperaturen begünstigen sie.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!