Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zündkerzenreparatur-Set M14 x 1,25 TIME-SERT®
Sortiment ohne Buchsen - kann individuell bestückt werden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Komplettes Werkzeug-Set zum Verpressen von TIME-SERT-Gewindebuchsen M14 x 1,25 für Zündkerzengewinde
Das Sortiment kann wahlweise mit 25 dieser Buchsen bestückt werden:
- Länge 7,0 mm
- Länge 8,0 mm
- Länge 9,4 mm
- Länge 11,0 mm
- Länge 15,0 mm
- Länge 16,8 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!