Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Titan-Aufschweißbrenner
Zum Trocknen, Auftauen und Verlegen von Bitumen-Schweißbahnen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Max. 1 m lange druckvolle Arbeitsflamme
- Brenner aus TA2-Titan - dadurch extrem belastbar und sturzsicher
- 60 % leichter als herkömmliche Aufschweißbrenner aus Stahl und Messing
- Brenner führt durch die ergonomische Gestaltung besonders zur Entlastung beim Arbeiten
- Inklusive Stehfuß für Brenner
- Voreingestellte Zündflamme von 7 cm, kann bei Bedarf mit Schraubendreher nachjustiert werden
- Schnelles Umschalten von Wach- auf Arbeitsflamme mittels Schalthebel am Griff
- Gute Feinregulierung der Arbeitsflamme
- Anschluss: Linksgewinde R 3/8 Zoll
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!