Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Objektscharnier TIOMOS 90°
Türstärke bis zu 32 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Optimale Öffnungswerte bis zu einer Türstärke von 27 mm
- 3D-Einstellung
- Mit integriertem Dämpfer, der auf 3 Stärken eingestellt werden kann (TIOMOS TS)
Als minimales Spiel wird der Abstand bei geschlossener Tür zwischen der Front des Möbelstücks und der Tür bezeichnet, der ein reibungsloses Öffnen der Tür gewährleistet.
Das minimale Spiel für 90° Scharniere beträgt 1,5 mm
Die angegebenen Werte werden nach einem Türradius von 2 mm berechnet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!