In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
27 Artikel mit 107 Ausführungen gefunden
Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke
Optimale Fugenwerte bis 22 mm Türstärke
Integrierter Fingerschutz, keine Öffnung größer als ∅ 7 mm
Mit integrierter Dämpfung. Speziell für Aluminium-Profilrahmentüren
Scharnier für Stollenkonstruktionen, einliegend
Scharnier für Stollenkonstruktion, aufliegend
Zum Verbinden von zwei Eckschranktüren
Türstärken bis 36 mm realisierbar
Minischarnier für kleine Türen und Türen mit schmalen Rahmen geeignet
Ein Allround-Scharnier für anspruchsvolle und vielseitige Türanwendungen
Schnelle Endmontage ohne Glasbohrung
Für Türstärken von 6 bis 10 mm und Türauflagen bis max. 25 mm (mit Nulleinsprung bis max. 14 mm)
Türstärke bis zu 32 mm
Scharniere mit Öffnungsautomatik für grifflose Fronten
Im Korpusoberboden und Korpusunterboden verdeckt eingelassenes Scharnier-System
Tiomos Scharnier in der Farbe NIGHT
Klappenauflage bis 19 mm
Mit kleinem ∅ 26 mm Topfgehäuse
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.