Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tragbare Bandsäge BKS 105
Ideal für den Einsatz auf Baustellen, zum Schneiden von Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Gusseisen, Kunststoff und Edelstahl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verstellbare Blattführung für präzises Schneiden
- Verstärktes und hochstabiles Gehäuse
- Motorschutz gegen Spannungsabfälle
- Personenschutzschalter gegen versehentliches Einschalten
- Blattspanner mit Kupplung, um übermäßige Blattspannung zu vermeiden
- Lieferung in Karton-Produktverpackung mit Schraubstock und Bimetallblatt (Multifunktionsausführung mit M-Zähnen) und Seitenanschlag
- Kompakt und tragbar, für Trockenschnitt
- 950 W-Motor mit elektronischer Regelung für konstante Drehzahlen
- Schnelle und sichere Schnittwinkeleinstellung von 0 bis 45 Grad
- Schneidkapazität max. 105 x 93 mm
Die Bandsäge ist nur für Trockenschnitt vorgesehen. Kein Schneidöl verwenden. Dadurch könnte die Bandsäge beschädigt werden! Um das Sägeblatt einzulaufen, eine solide Stange mit einem Durchmesser von ca. 40 bis 50 mm schneiden. Da sich das Blatt im Uhrzeigersinn dreht, die Blätter mit den Zähnen in der richtigen Richtung einsetzen.
Zum Schneiden von Montageschienen, Platten und bestimmten Streben, siehe die Beispiele in den Diagrammen. Wenn die Montageschiene sehr dünn ist, sollte eine Strebe in die Montageschiene eingesetzt werden, um zu verhindern, dass sie im Schraubstock gequetscht wird.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!