Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Portable Bandsäge PBS 120
Metall-Bandsäge ideal für den Baustelleneinsatz. Zum Schneiden von Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Guss, Kunststoff und Edelstahl.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kompakte und leichte Bauform
Transportabel, ideal für den Baustelleneinsatz.
Trockenschnitt
Umwelt- und anwenderfreundlich.
Umgekehrte Drehrichtung des Sägebandes (linksdrehend)
60% schnellerer Schnitt
Leistungsstarker 1.200 Watt Motor mit elektronischer Drehzahlregulierung
Konstante, sowie bedarfsgerechte Schnittgeschwindigkeit die entsprechend der Größe des Werkstückes und der Temperaturempfindlichkeit der Materialien zu wählen ist.
Feste Winkel-Anschläge 0°, 45° und 60°
Schnelles Fixieren der gängigen Standard-Gehrungen
Schnittbereiche Rundmaterial | |
Schnittbereiche Quadratisch | |
Schnittbereiche Rechteckig | |
0° | 120 mm |
45° | 80 mm |
60° | 50 mm |
0° | 112 x 112 mm |
45° | 80 x 80 mm |
60° | 48 x 48 mm |
0° | 120 x 102 mm |
45° | 82 x 80 mm |
60° | 50 x 43 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!