Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Gespritzte Polyurethan-Reifen, Kern aus Polyamid 6, Gehäuse aus Edelstahl
- Nabe mit Gleitlager
- Härte 60±3 Shore D
- Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität, geringer Rollwiderstand
- Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit
- Einsatztemperatur von –15°C bis +80°C
- Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung
- Gehäuse aus Edelstahl
- Staubschutzring
- Für unterschiedliche Böden geeignet
Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen, schwachen organischen und mineralischen Säuren und Wasser geeignet. Die Rollen werden überwiegend in der Nahrungsmittelindustrie (Schlachtereien, Bäcker- und Metzgerbetriebe, Räuchereien und fischverarbeitende Betriebe), in Großküchen und Krankenhäusern sowie in der Textil- und Chemieindustrie eingesetzt. Zunehmend wird die Rolle auch in Werkstätten und Waschanlagen sowie für Putz- und Reinigungswagen verwendet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!