Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Transportpad
Einseitig selbstklebende Schaumstoffpads zum sicheren und geschützten Stapeln, Lagern oder Transportieren von schutzbedürftigen Oberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sicherer Transportschutz
Durch die Aufbringung der Abstandshalter auf empfindliche Oberflächen vor dem Transport, werden Scheuerstellen oder Kratzer verhindert.
Keine Kleberückstände
Durch die einseitig schwache Klebung können die Abstandshalter wieder leicht entfernt werden und hinterlassen keine Kleberückstände oder Verfärbungen auf dem Untergrund.
Die Pads haften auf fast allen Untergründen und sind auch nach Wochen sehr leicht wieder zu entfernen.
Sauberkeit der Oberfläche
Durch die geschlossene Oberfläche können diese Pads nicht verschmutzen. Dadurch können keine Verkratzungen an der Oberfläche entstehen wie es z. B. bei Verwendung von Decken, Schaumstoffmatten o.ä. möglich ist.
Einzeln geschittene Pads in verschiedenen Abmessungen ermöglichen ein einfaches und schnelles Handling
- Pads dürfen keiner direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden
- Nicht geeignet für mit Lacken auf Nitrocellulosebasis lackiert Oberflächen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Ob im Metallbau, Glasbau, Kunststoffbau, Holz- und Keramikbau, die Pads sind immer und überall einsetzbar, wo Verpackungs-, Transport- und Lagerschutz erforderlich ist.
Die rutschfesten und polsternden Abstandhalter eigenen sich ideal für den sicheren Transport sowie geschütztes Stapeln und Lagern von Teilen mit empfindlichen Oberflächen wie z. B. Fensterprofilen, Glasscheiben, Korpusteilen, Fachböden, Türblättern, Stein- oder Metallplatten, usw.
Die zu beklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein.
Vor der Verwendung der Transportpads sollten diese auf den jeweiligen Oberflächen getestet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!