Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Traumaschlinge
Zur Minderung des Hängetraumas nach einem Absturz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Verwendung von Traumaschlingen ermöglicht die Aufrechterhaltung der Muskelpumpe und der Durchblutung bis zur Bergung
- Längenverstellbar von 45 cm bis 126 cm
- Paarweise zu verwenden
Die Traumaschlinge besteht aus einem linken und einem rechten Teil, der am Auffanggurt befestigt wird. Im Falle eines Absturzes werden beide Teile zu einer Schlaufe zusammengeführt. Der Verunglückte kann somit in die Schlinge treten und den Druck auf die Oberschenkel vermindern.
Die Traumaschlingen können - unabhängig von der Bauart - an allen Auffangurten befestigt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!