Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennmittelkonzentrat für Holzschalungen
Für Holzschalungen, Konzentrat
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Wasserlösliches Trennmittel auf Basis spezieller synthetischer Öle und Emulgatoren
- Die lösende Wirkung erleichtert das Entfernen der Schalung von den Elementen
- Hervorragender Schutz von Holz- und Sperrholzschalungen, verlängert deren Lebensdauer
- Erleichtert die Reinigung der Schalung
- Anwendbar mit Bürste, Tauch- oder Drucksprühgerät
- Beständig gegen Kälte und Frost
Lösungsmittelfrei
- Nicht brennbar
- Geruchsarm
- Benutzerfreundlich
Nicht zu kaltes Wasser zum Emulgieren verwenden.
Nicht mit Lösungsmitteln oder anderen Ölen verdünnen.
Nicht bei Temperaturen unter 5°C, bei drohendem Regen oder auf nassen Oberflächen auftragen. Trennmittel vor Gebrauch aufrühren. Vor Frost schützen.
Die gegebenen technischen Ratschläge erfolgen auf Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets als Anhaltspunkte gelten, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer ist auf jeden Fall dafür verantwortlich, unsere Produkte persönlich zu testen, um ihre Eignung für die geplante Verwendung zu überprüfen.
Speziell für Holz- und Sperrholzschalungen.
Das Konzentrat mit Wasser verdünnen und mindestens 24 Stunden warten, bis eine stabile weisse Emulsion entstanden ist.
Schütteln Sie die Lösung gut.
Verdünnungsverhältnis: 1 Liter Konzentrat auf 15 bis 20 Liter Wasser.
Die abzudeckenden Oberflächen müssen gereinigt werden. Produkt vor Gebrauch schütteln. Bei neuen Platten wird empfohlen eine zweite Schicht aufzutragen, wenn die erste Schicht unmittelbar aufgesogen wird. Das Aufsprühen wird empfohlen, da sich das Produkt so leichter dosieren und sparsamer auftragen lässt. Vor dem Aufsprühen mindestens 4 bis 5 Stunden warten, bis das Produkt vollständig getrocknet ist.
Ertrag: Mit der angemischten Emulsion können 80 bis 100 m2 Holzschalung behandelt werden. Die Ergiebigkeit hängt vom Verdünnungsgrad und vom Abnutzungszustand der Schalung ab.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!