Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Trennmittelkonzentrat für Holzschalungen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennmittelkonzentrat für Holzschalungen

Für Holzschalungen, Konzentrat

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Wasserlösliches Trennmittel auf Basis spezieller synthetischer Öle und Emulgatoren


  • Die lösende Wirkung erleichtert das Entfernen der Schalung von den Elementen

  • Hervorragender Schutz von Holz- und Sperrholzschalungen, verlängert deren Lebensdauer

  • Erleichtert die Reinigung der Schalung

  • Anwendbar mit Bürste, Tauch- oder Drucksprühgerät

  • Beständig gegen Kälte und Frost


Lösungsmittelfrei


  • Nicht brennbar

  • Geruchsarm

  • Benutzerfreundlich
Hinweis

Nicht zu kaltes Wasser zum Emulgieren verwenden.


Nicht mit Lösungsmitteln oder anderen Ölen verdünnen.


Nicht bei Temperaturen unter 5°C, bei drohendem Regen oder auf nassen Oberflächen auftragen. Trennmittel vor Gebrauch aufrühren. Vor Frost schützen.

Die gegebenen technischen Ratschläge erfolgen auf Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets als Anhaltspunkte gelten, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer ist auf jeden Fall dafür verantwortlich, unsere Produkte persönlich zu testen, um ihre Eignung für die geplante Verwendung zu überprüfen.