Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennscheibe CERALINE Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl
Aus Hochleistungs-Keramikkorn mit optimalem Bindungssystem für extrem hohe Standzeit, maximale Schnittigkeit und optimale Schneideigenschaften
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Höchster Arbeitskomfort
- Sehr hohe Sicherheitsreserven
- Äußerst geringe thermische Belastung
- Geringer Anpressdruck
- Kaum Nacharbeit notwendig
- Deutlich geringere Belastung des Anwenders
- Lagerung trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
- Speziell geeignet für Stahl und Edelstahl
- Optimale Schneideigenschaften besonders in sehr harten und anspruchsvollen Werkstücken sowie Vollmaterialien
- Trennt gleichermaßen dicke und dünne Materialien wie Rohre, Vollmaterialien, Flachmaterialien etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!