- Aus einer neuen, hoch entwickelten Mischung, die der Trennscheibe äußerste Schärfe verleiht
- Ca. 10 % weniger Verschleiß als herkömmliche Trennscheiben
- Eine neue Struktur mit spiralförmigen Linien wurde auf die Oberfläche geprägt, die beim Trennen für mehr Stabilität sorgt
- Die abwechselnd glatten und rauen Bereiche auf den spiralförmigen Linien reduzieren die Reibung beim Trennvorgang, wodurch die Bremswirkung reduziert wird. Dadurch wird weniger Wärme erzeugt, die zu Überhitzung führt, und die Gratbildung ist minimal
- Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Verpackung
Die Trennscheiben werden in einer speziellen Polyethylenbox mit luftdichtem Verschluss geliefert. Dadurch sind die Trennscheiben vor Witterungseinflüssen geschützt, bewahren ihre ursprünglichen Eigenschaften im Laufe der Zeit und bieten mehr Sicherheit vor unbeabsichtigten Beschädigungen
Entspricht den europäischen Normen EN 12413 und OSA
Geeignet für herkömmliche Stahlsorten, Mischmaterialien (Metall und Kunststoff), NE-Metalle usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!