Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Treppenkarre Aluminium
3-Stern-Vollgummiräder mit Kunststofffelge und Rollenlager erleichtern den schwierigen Transport über Treppen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Fest verschweißte Aluminiumkonstruktion
- Vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände
- Aluminiumrohr Ø 25 x 2 mm
- Schaufel aus 4 mm dickem Aluminiumblech
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!