Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4 Zoll
Zum Kernbohren in Kombination mit Trockenbohrkronen mit Aufnahmedorn 1 ¼ Zoll
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Leichter, nicht armierter Beton
- Lasergeschweißte Segmente, die speziell auf das Kernbohren angepasst sind
- Mit hervorragendem Zentrier- und Staubabsaugsystem (unter Verwendung des Absaugsets für die Würth DS 130-T) für professionelles und schnelles Arbeiten
- Das robuste Gehäuse dämpft Vibrationen
- Segmente weisen beim Bohren eine hohe Temperaturbeständigkeit auf
- Nutzlänge 400 mm ohne Verlängerungen
- Hervorragende Vorschubgeschwindigkeit in Kombination mit der Würth DS 130-T
- Zentrierdorn separat zu bestellen
Bohrkronen eignen sich für:
Würth DS 130-T, Rothenberger, Husqvarna, Tyrolit usw.
Mit Adapter (Hilti DDBI-Aufnahme) auch für folgende Bohrkronen geeignet:
Hilti DD 110-D, DD 150-U, DD 130 mit DDBI-Aufnahme
Die Bohrkronen werden ohne Zentrierdorn geliefert
Wir empfehlen stets die Verwendung des Zentrierdorns für einen einfacheren Beginn des Bohrvorgangs und präzisere Bohrungen
Ziegel, Lochstein wie Poroton, Gasbeton, Tonziegel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!