Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trocken-Bohrkrone für Fliesen, M14
Vor allem zum Bohren von Fliesen ohne Wasser. Kann mit Elektrowerkzeugen mit M14-Aufnahme mit einer Mindestdrehzahl von 2.300–11.000 U/min verwendet werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Dank des Hex-Adapters können Bohrkerne in elektrische Bohrmaschinen mit einer 13-mm-Aufnahme montiert werden, z. B. SB 13-XE
- Schnell und einfach zu bedienen
- Kein Wasser erforderlich, zur Vermeidung von Schäden an Wänden oder empfindlichen Böden wie Parkett, Teppichen usw.
- Präzise, saubere Bohrungen, ohne Gefahr einer Beschädigung der Fliesen
- Verwendung in Elektrowerkzeugen mit M14-Aufnahme oder Bohrmaschinen mit einem Adapter möglich
- Es muss kein komplexes und teures Bohrsystem angeschafft werden
- Diamant-Streifensegment
Zum Erreichen der optimalen Förderrate empfehlen wir die Arbeit bei einer Drehzahl zwischen 8.000 und 10.000 Umdrehungen pro Minute.
Steinzeug, Feinsteinzeug, Marmor, Granit, Terrazzo, Faserzement, Ziegel und Naturstein
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!