Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trockengleitspray PTFE
Trockenschmierend, Schmutz und Staub werden nicht angezogen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Beseitigt Quietschen, Knarren und Schwergängigkeit
Bietet langanhaltenden Schutz gegen Verschleiß
Filmstärke von 10 µm
Einsatz auch bei kleinsten Toleranzen in der Feinmechanik möglich
Sehr hohe Beständigkeit
- Temperaturbeständig von –180°C bis +260°C (temporär)
- Dauerhaft beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen
Mineralölfrei
Silikonfrei
Raucher müssen nach Gebrauch die Hände waschen. Rauchen kontaminierter Tabakwaren kann gesundheitliche Störungen verursachen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Transparenter, nicht schmutzender Trockenschmierstoff für leichte bis mittlere Belastungen.
Zur Trockenschmierung von Gleitstellen geeignet. Bei geringer und mittlerer Belastung einsetzbar für Metalle, Kunststoff, Gummi etc. Optimal geeignet für Schiebedach- und Sitzschienen, Türangeln und Schlösser, Schiebetüren, Kippfenstermechanismen, Fensterverschlüsse, Möbelscharniere, Schubfächer, Laufschienen, Kugellager, Elektroschalter etc. Bei sparsamen Auftrag auch als Trennmittel geeignet.
Vor jedem Gebrauch kurz schütteln. Gleit- oder Trennstellen dünn einsprühen und trocknen lassen Trockenzeit bei dünnem Auftrag: ca. 1 – 2 min Trockenzeit bei stärkerem Auftrag: ca. 5 min
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!