Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Türband VLB 60 3D
Türband VLB 60 3D - 1
Türband VLB 60 3D - 2
Türband VLB 60 3D - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türband VLB 60 3D

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 100 KG

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Die Bänder werden im Block- Blendrahmen / Holzfutterzarge/ Stahlzarge und der Tür eingefräst und sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar

  • Ohne Aushängen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar

  • Durch die verzahnten Klemmplatten wird zuverlässig ein selbständiges, ungewolltes Verstellen der Höhe verhindert

  • Wartungsfrei
Hinweis

Für die Verarbeitung der Bänder werden Fräslehren, Fräser ∅ 24 mm (nicht im Programm) und ein Anlaufring ∅ 30 mm (nicht im Programm) benötigt.



Werden die Bänder an Holzfutterzargen verarbeitet, benötigt man separate Befestigungsplatten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.