Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hecktürführung für Opel Movano und Renault Master
Bügel zur Führung des Hecktürbügels
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Opel Movano und Renault Master ab Baujahr 2010
- Für die Montage werden die vorhandenen Befestigungspunkte des Fahrzeuges genutzt.
- Damit der Versatz der Fahrzeugeinrichtung in Fahrtrichtung ausgeglichen werden kann, enthält der Bügel zwei Langlöcher mit einer Länge von 60 mm.
Sollte eine ausklappbare oder ausziehbare Werkbank verbaut werden, ist der Einsatz einer Hecktürführung nicht möglich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!