Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türknauf Typ A
Der Türknauf ist ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen verwendbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Durchgängig mit metrischen Schrauben (M5) befestigt
- Fest oder festdrehbar gelagert
- Der Türknauf ist auf der Rosette vormontiert
Vierkantstifte mit stirnseitiger Bohrung oder Wechselstifte mit stirnseitiger Bohrung müssen separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für den Wohn- und Objektbereich z. B. Wohnungseingangstüren und Bürotüren.
Geeignet für die Türdrückerserien A 302 Click - A 322 Click und A 502 Click - A 510 Click
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!