Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
UV-Lecksuchlampe 12 V/DC 100 W
Zur Ortung von kleinsten Leckagen in Kältemittel-, Wasserkühl-, Motoröl- (Diesel und Benziner), Getriebeöl- und Servolenkungssystemen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Lieferung in robusten Kunststoffkoffer
Keine Verschmutzung oder versehentliche Beschädigung der Streuscheibe
Mit Schutz- bzw. Effektverstärkungsbrille
- Beim Arbeiten mit der UV-Lecksuchlampe muss eine Schutzbrille getragen werden.
- Durch die Brille wird der Leuchteffekt des Additivs verstärkt und die Leckage besser erkannt.
Ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeit
Geringes Gewicht
Dem Kreislauf wird ein Lecksuchadditiv beigegeben. Nachdem das Additiv einige Zeit durchflossen und sich mit dem Medium vermischt hat, wird die Anlage mit der UV-Lecksuchlampe auf undichte Stellen untersucht. Das UV-Licht bringt die fluoreszierende Flüssigkeit zum Leuchten, die an allen undichten Stellen austritt. Die Additive können nach der Lecksuche auf unbestimmte Zeit in der Anlage verbleiben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!