Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Überbrille LIBRA®
Vielseitig einsetzbar mit perfektem Schutz und Tragekomfort
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Gute Abdeckung des Augenraums
Innovative Scheibentechnologie mit exzellenter optischer Klarheit
- Ermüdungsfreies Arbeiten
- Höhere Konzentrationsfähigkeit
- Vermeidung von Unfall- und Fehlerrisiken
- Optimal bei langen Einsatzzeiten und in Verbindung mit Korrektionsbrillen
Kristallklare Sicht und eine verzerrungsfreie Abbildungsqualität
durch wellenfrontoptimierte Polycarbonatscheiben
Hochwertige Beschichtung der Scheiben
- Außen: extrem kratzfest
- Innen: dauerhaft beschlagfrei
100% UV-Schutz (bis 400 nm)
Hervorragende Kombination mit Korrektionsbrillen möglich
Kein Kontakt von Bügel und Korrektionsbrille, daher keine Druckstellen
Schnelle und automatische Anpassung der Bügel an die Kopfform
Weiche, besonders flexible Bügelenden bieten angenehmen Tragekomfort
Fräs-, Dreh- und Schleifarbeiten, feinmechanische Arbeiten, Montage- und Laborarbeiten, Arbeiten im Freien, Besucherbrille
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!