Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Hebel-Umschaltung
Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Hebel-Umschaltung - 1
Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Hebel-Umschaltung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Hebel-Umschaltung

Robuste Knarre mit komfortablem Auswerfer

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Grobverzahnung mit 48 Zähnen – 7,5° Drehwinkel

  • Schnelle und einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf

  • Sicherheitsverriegelung mit Schnellauswurf

  • Tiefliegender & geschützter Umschalthebel sowie ein gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum zum Greifen

  • Länge 175 mm

  • Verchromt, 2-Komponten-Griff

  • DIN 3122, ISO 3315