Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spachtelung RASIN FORTE
Universelle mineralische Spachtelung, besonders empfohlen für Restaurierungs- und Renovierungsprojekte
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Auf der Grundlage von Luftkalk und Weißzement
- Partikelgröße 0,5 mm
- Mit Fasern verstärkt
- Weniger Schrumpfung
- Sehr gute Haftung
- Entspricht EN 998-1
Nicht geeignet zum Verkleben von Dämmplatten. Nicht geeignet zum Befestigen großer Keramikfliesen oder schwerer Natursteinfliesen an Wänden. Geeignet, um kleine Fliesen in Bereichen mit relativ geringer Luftfeuchtigkeit wie z. B. in Küchen oder Badezimmern zu verlegen, sofern der Putz eine ausreichende Zeit (mindestens 4 Wochen) ausgehärtet ist. Putz auf Kalkbasis wird nicht für sehr feuchte Bereiche empfohlen (z. B. bei Wasserspritzern). Wenn das Produkt als Wandverkleidung für Fassaden eingesetzt wird, sollte Anstrichfarbe mit Silikaten oder Siloxanen verwendet werden. Durch Auftragen dieser Art von Anstrichfarbe kann die Wandbeschichtung mindestens 10 Tage danach bearbeitet werden. Um eine gute interne Klimaregulierung zu gewährleisten, werden Farben empfohlen, die dampf- und kohlendioxiddurchlässig sind. Sicherstellen, dass die Raumtemperatur und die Temperatur der zu behandelnden Oberfläche während der Anwendung und der Trocknung nicht unter +5 °C fallen. Mindestens sieben Tage vor Frost schützen, um Durchtrocknung sicherzustellen. Das Produkt kann bis zu 12 Monate an einem trockenen Ort gelagert werden. Verpackungsdatum auf der Produktverpackung. Übrig gebliebenes Material ist nach dem Ablaufdatum nicht für die erneute Verwendung geeignet und sollte nicht mit frischem Material vermischt werden
Auch wenn die technischen Beratungen auf unseren Erfahrungen beruhen und befolgt werden sollten, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Technische Daten: | |
Packung | Beutel 25 kg |
Wasserbedarf | Ca. 7,5 l/Packung |
Verbrauch* | Ca. 1,5 kg/m2/mm |
Mindestdicke | 1 mm |
Dichte - nach Trocknung bei 105 °C (EN 1015-10) | Ca. 1300 kg/m3 |
Dampfdurchlässigkeit μ | ca. 25 |
Wärmeleitfähigkeit λ10 trocken (EN 1745:2002) | 0,45 W/m K (Tabellenwert) für P = 50 % |
Wärmeleitfähigkeit λ10 trocken (EN 13162) | 0,49 W/m K (Tabellenwert) für P = 90 % |
Spezifische Wärme | Ca. 1 kJ/kg K |
Oberflächenhaftung (EN 1015-12) | ≥ 0,2 N/mm2 |
Elastizitätsmodul | Ca. 3500 N/mm2 |
Brandklasse | A1 |
Oberflächentemperatur | Von 5 °C bis 25 °C |
GM (EN 998-1) | GP CS II W1 |
Trocknungszeit | Ca. 10 Tage |
* Die Verbrauchszahlen sind Richtwerte und hängen stark von den Eigenschaften der Oberfläche und der Arbeitstechnik ab. Bei der ersten Anwendung auf großen Flächen empfehlen wir, Vorabtests an den Oberflächen durchzuführen |
Universell einsetzbar bei Restaurierungs- und Renovierungsprojekten
Armierungsmörtel zur Wiederherstellung von externen Wärmedämmsystemen (Putz) oder zur Verstärkung von Fassadenputz in Kombination mit RETICS 155 Bewehrungsgewebe
Spachtelputz für normale tragende Oberflächen
Kann als Klebe-Oberputz (mit Zahnkelle auftragen) auf Betonoberflächen zum Auftragen von kalkhaltigem Grundputz mit der „Frisch auf frisch“-Technik eingesetzt werden
Oberfläche:
Die Oberfläche muss sauber, fest, ohne anhaltende Feuchtigkeit, staubfrei, einheitlich und frei von Ausblühungen, Trennmitteln oder Schmutz jeglicher Art sein. Die Oberfläche muss gründlich geprüft werden. Beschädigte Putzstücke müssen entfernt werden
Vorbereiten der Oberfläche:
Vor der Arbeit an altem Putz die Festigkeit der Oberfläche mit einer Reißprobe prüfen. Die Probe an mindestens zwei charakteristischen Punkten auf einer Fläche von 1 m² durchführen: Den Mörtel auftragen und in das Würth RETICS Bewehrungsgewebe, Art.0519510404, integrieren. Dabei einen Gewebestreifen als Griffpunkt zum Reißen frei lassen. Nach dem Trocknen (mindestens sieben Tage) die Reißprobe und die entsprechende Bewertung durchführen. Nichttragender Putz und Lack müssen entfernt werden. Ausreichend gereinigte und getrocknete Betonoberflächen müssen nicht grundiert werden. Wenn die Oberfläche organisch ist, muss die Reinigung einfach mit Wasser durchgeführt werden. Dabei keine Hochdruckreiniger verwenden. Nach der Reinigung mit Wasser die Oberfläche ausreichend trocknen lassen (ca. 10 Tage bei gutem Wetter). Wird die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger durchgeführt, sollte die Trocknungszeit proportional verlängert werden
Vorbereiten der Mischung:
Das Produkt mit einem ausreichend leistungsfähigen mechanischen Rührwerk mit der erforderlichen Menge sauberem Wasser mischen, bis eine homogene Mischung entsteht. Die Wassertemperatur für die Mischung darf +25 °C nicht überschreiten. Zehn Minuten stehen lassen, dann erneut mischen. Der frische Mörtel muss innerhalb von zwei Stunden aufgebracht werden. Nach dem Abbinden darf das Material nicht mehr gemischt werden
Anwendung:
Das Glättprodukt mit einem Edelstahlspachtel oder -spatel verteilen. Das Produkt kann in einer oder zwei Schichten aufgetragen werden. Die optimale Dicke des Glättprodukts beträgt mindestens 4 mm. Wenn das Produkt als Verstärkungsschicht eingesetzt wird, in Kombination mit RETICS 155 Bewehrungsgewebe verwenden. Das Gewebe sollte in der Nähe der Oberfläche eingebettet sein, aber immer noch vollständig von der Spachtelung bedeckt sein. Beim Einsatz von Maschinen muss das Produkt mit einer üblichen Verputzmaschine aufgetragen und mit einem Spachtel verarbeitet werden. In jedem Fall sollte der Putz mit einem Haarlineal nivelliert werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!