Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Putz und Feinputz RASIN UNIVERSALE
Putz und Feinputz für den universellen Einsatz zur Wiederherstellung und zum Ausgleichen von Oberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Enthält Luftkalk und Weißzement
- Verstärkt mit Fasern
- Eignet sich auch für die Wiederherstellung von historischen Gebäuden
- Gute Adhäsion
- Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit
- Kontrollierte Schwindung und Aushärtnug mit weniger Belastung
- Auftragbar in einer einzigen Schicht mit 3 bis 30 mm Dicke
- Eignet sich auch als Ausgleichsputz auf normalen tragenden Oberflächen
Nicht geeignet zum Verkleben von Dämmplatten. Nicht geeignet zum Befestigen großer Keramikfliesen oder schwerer Natursteinfliesen an Wänden. Geeignet, um kleine Fliesen in Bereichen mit relativ geringer Luftfeuchtigkeit, wie z. B. in Küchen oder Badezimmern, zu verlegen,sofern der Putz eine ausreichende Zeit (mindestens 4 Wochen) ausgehärtet ist. Putz auf Kalkbasis wird nicht für sehr feuchte Bereiche empfohlen (z. B. bei Wasserspritzern). Um das Risiko von Rissen im Putz an wandmontierten Heizsystemen zu verringern, wird die Verwendung von Armierungsgewebe empfohlen. Um eine gute interne Klimaregulierung zu gewährleisten, werden Farben empfohlen, die dampf- und kohlendioxiddurchlässig sind. Sicherstellen, dass die Raumtemperatur und die Temperatur der zu behandelnden Oberfläche während der Anwendung und der Trocknung nicht unter +5 °C fallen. Mindestens sieben Tage vor Frost schützen, um Durchtrocknung sicherzustellen. Das Produkt kann bis zu 12 Monate an einem trockenen Ort gelagert werden. Verpackungsdatum auf der Produktverpackung. Übrig gebliebenes Material kann nicht wiederverwendet werden und sollte nicht mit frischem Material vermischt werden
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Mindestbestellmenge: 18-teilig (es besteht die Möglichkeit, eine Mischpalette zu bestellen, die weitere Produkte mit der gleichen Bezeichnung aus dem Mörtelsortiment enthält)
Perfekt als Putz und Feinputz zur Wiederherstellung von abblätternden Wänden und beschädigtem Putz geeignet
Besonders geeignet für die Reparatur von Oberflächen, die ungleichmäßig oder nicht gleichmäßig saugfähig sind, für die Anwendung bei unterschiedlichen Dicken
Ideal für Putzarbeiten über Heizungs- oder Heißwasser-Rohren in Wänden
Hervorragende Verträglichkeit mit Lacken, die Silikate oder Kalk enthalten
Vorbereitung der Oberflächen:
Vor der Arbeit auf altem Putz mit einem Reißtest die Festigkeit prüfen. Die Prüfung muss an mindestens zwei charakteristischen Punkten auf einer 1-m² Fläche durchgeführt werden: Tragen Sie die Mischung auf und betten Sie darin das Würth Putzträgergewebe RETICS, Artikelnr. 0519 510 404, ein. Führen Sie den Reißtest und die Beurteilung nach der Trocknung (nach mindestens 7 Tagen) durch. Putz und Farben, die den Lasten nicht standhalten können, müssen entfernt werden. Auf Betonoberflächen, die richtig sauber und trocken sind, ist es nicht erforderlich, einen Binder aufzutragen. Organische Oberflächen sollten mit einem Wasserstrahl mit niedrigem Druck gereinigt werden; verwenden Sie keine Hochdruckreiniger. Nach der Reinigung mit Wasser sollte die Oberfläche richtig trocknen können (ca. 10 Tage bei gutem Wetter). Wenn Sie zum Reinigen der Oberfläche einen Hochdruckreiniger verwendet haben, erhöhen Sie die Trockenzeit proportional
Vorbereiten der Mischung:
Vermischen Sie mithilfe eines geeigneten Mischgeräts einen Sack RASIN UNIVERSALE (25 kg) mit ca. 7,5 l sauberem Wasser, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Lassen Sie dieses 10 Minuten stehen und mischen Sie kurz erneut. Sobald sich das Material gesetzt hat, darf es nicht erneut gemischt werden
Oberfläche:
Die Oberfläche muss sauber, fest und frei von persistenter Feuchte und Staub, substanziell und frei von Salzformationen, Trennmittel und Verschmutzungen jeglicher Art sein. Die Oberfläche muss gründlich überprüft werden. Beschädigte Bereiche des Putzes müssen entfernt werden. Bei historischen Gebäuden wenden Sie sich vor dem Entfernen von Hohlräumen oder instabilen Elementen an die zuständigen Behörden. Wenn diese Elemente erhalten werden, müssen sie in Übereinstimmung mit der bevorzugten Vorgehensweise konsolidiert werden
Bei Arbeiten von Hand das Material mit einem Spachtel oder einer Kelle auftragen. Bei Verwendung als Feinputz tragen Sie eine ca. 3 mm dicke Schicht auf und betten Sie das Putzträgergewebe Würth RETIC, Artikelnr. 0519 510 404, ein. Die Putzträgergewebebögen sollten sich an den Übergängen um 10 cm überlappen. Beim Auftragen mit einer Maschine mit einer herkömmlichen Verputzmaschine aufsprühen. Nach dem Auftragen die Oberfläche mit einem Haarlineal glätten. Die letzte Putzschicht kann auch gefilzt werden, arbeiten Sie direkt mit einem Verfilzungs-Glättbrett. RASIN UNIVERSALE kann direkt geglättet werden. Innerhalb von zwei Stunden muss das Produkt verarbeitet werden. Während es sich setzt, besonders bei der Verwendung von Heizungen, ist es erforderlich, die richtigen Bedingungen für das Trocknen und Aushärten zu schaffen, weil direkte Hitze auf dem Putz zu Problemen führen kann
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!