Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universalverbinder Möbelbau
Unsichtbarer Schwerlastverbinder ist universell einsetzbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Vielseitig verwendbar
- Verdeckte Einbaumöglichkeit
- Verbindung ist jederzeit wieder lösbar
- Ermöglicht flächenbündigen Einbau
- Verbinder ∅ 40 – 60 mm mit Ankerschraube 10 x 140 mm, Schlüsselweite 17
- Verbinder ∅ 70 – 80 mm mit Ankerschraube 12 x 140 mm, Schlüsselweite 19
Einfache, schnelle und sichere Montage
- Durch die schräg eingeschraubte Fixierschraube wird eine äußerst große Zugkraft auf den Kopf der Ankerschraube (Stahl verzinkt mit gehärtetem Ankerkopf) ausgeübt und somit das Gegenstück fest angepresst.
Als Richtwert wurde folgender Test durchgeführt:
- Der Universalverbinder wurde als Tablarträger eingesetzt: Verbinder mit ∅ 40 mm und einer Ankerschraube für Holz 10 x 140 mm
Der Halter wurde in einer 28 mm Spanplattenwand eingebaut und die Ankerschraube in einem 50 mm dicken sowie 400 mm tiefen Bord aus Spanplatte eingeschraubt.
Die max. Tragkraft liegt bei max. 15 kg bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung über die gesamte Bordtiefe und Länge 1000 mm. Achsabstand der Ankerschraube 700 mm.
Da es große Schwankungen in der Festigkeit der zu verwendeten Materialien gibt, empfehlen wir einen Selbsttest.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Tisch- und Bankfußbefestigung, Tablarträger, Stollenverbinder, Bettverbinder
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!