Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Universeller Schaltschrankschlüssel 10in1 mit Kette
Universeller Schaltschrankschlüssel 10in1 mit Kette - 1
Universeller Schaltschrankschlüssel 10in1 mit Kette - 2
Universeller Schaltschrankschlüssel 10in1 mit Kette - 3
Universeller Schaltschrankschlüssel 10in1 mit Kette - 4
Universeller Schaltschrankschlüssel 10in1 mit Kette - 5
Universeller Schaltschrankschlüssel 10in1 mit Kette - 6
Universeller Schaltschrankschlüssel 10in1 mit Kette - 7
Universeller Schaltschrankschlüssel 10in1 mit Kette - 8
Universeller Schaltschrankschlüssel 10in1 mit Kette - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universeller Schaltschrankschlüssel 10in1 mit Kette

Mit neuem Doppelschließsystem

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Aus Zinkdruckguss



In der Mittelnabe mit Heizungsentlüftungs-Schließung



Profile:


  • Innenvierkant: 5 mm / 6 mm / 7 mm / 8 mm / 1/4 Zoll

  • Innendreikant: 7 mm / 9 mm

  • Doppelbart: 3-5 mm

  • Schlitz: 1,0 x 7 / PH2