Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universeller Schaltschrankschlüssel 10in1 mit Kette
Mit neuem Doppelschließsystem
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Aus Zinkdruckguss
In der Mittelnabe mit Heizungsentlüftungs-Schließung
Profile:
- Innenvierkant: 5 mm / 6 mm / 7 mm / 8 mm / 1/4 Zoll
- Innendreikant: 7 mm / 9 mm
- Doppelbart: 3-5 mm
- Schlitz: 1,0 x 7 / PH2
Für fast alle gängigen Schließungen in der Elektrotechnik, Gas und Wasserversorgung, Klima und Belüftungstechnik, und Industrie.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!